Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K400X NEW UHD / 4K 4000LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CF72383
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7GL06EZ6
EAN/GTIN:
     5055387666924
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
LAMPE 1.000.000:1 2 X HDMI 2.0
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
28 dB
Gewicht:
3980 g
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
10000 h
native Auflösung des Projektors:
2160p (3840x2160)
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Projektionstechnologie:
DLP
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.112,15*
€ 1.165,01*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.116,21*
€ 1.168,65*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.142,48*
€ 1.195,72*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.200,48*
€ 1.266,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.221,57*
€ 1.278,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,72*
€ 1.422,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,03*
€ 1.418,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,23*
€ 1.396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,51*
€ 1.375,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,48*
€ 1.359,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.