Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDE6530 65IN 165.1CM LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE6530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CF73471
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE6530
EAN/GTIN:
     0766907017489
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 500 NITS 1200:1 HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 984,39*
€ 1.059,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 997,55*
€ 1.075,05*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.009,57*
€ 1.088,64*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1.097,32*
€ 1.182,55*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.109,80*
€ 1.194,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,07*
€ 1.260,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,06*
€ 1.256,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,39*
€ 1.234,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,77*
€ 1.208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,39*
€ 1.171,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.