Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-H2287XU-RP-E2378-64G 3U22BAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
QNAP TS-H2287XU-RP NAS Rack (3U) Intel Xeon E E-2378 64 GB DDR4 QuTS hero Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CF74268
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TSH2287XURPE237864G
EAN/GTIN:
     4711103082263
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
2.6 GHZ 8C 64 GB DDR 4
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
22
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (3U)
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel Xeon E
Speicherkapazität:
64 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 6.196,41*
€ 6.433,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 6.623,31*
€ 6.869,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 7.033,10*
€ 7.284,99*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.060,84*
€ 7.313,18*
€ 1,93*
ab € 7.182,81*
€ 7.437,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.284,99*
€ 8.669,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.247,75*
€ 8.624,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.099,81*
€ 8.448,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.033,10*
€ 8.369,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
50010533
ab € 85,27*
Zubehör
QNAP
QHORA-321
ab € 400,83*
Zubehör
QNAP
QHORA-322
ab € 500,47*
Zubehör
QNAP
QSW-M2106-4C
ab € 361,26*
Zubehör
QNAP
QSW-M2106-4S
ab € 288,80*
Zubehör
QNAP
QSW-M2108R-2C
ab € 353,30*
Zubehör
QNAP
QUCPE-3032-C3558R-8G
ab € 983,14*
Zubehör
QNAP
QUCPE-3034-C3758R-16G
ab € 1.374,44*
Zubehör
QNAP
TS-1655-8G
ab € 1.646,39*
Zubehör
QNAP
TS-364-8G
ab € 381,50*
Zubehör
QNAP
TS-464-8G
ab € 473,46*
Zubehör
QNAP
TS-464-4G
ab € 489,40*
Zubehör
QNAP
TS-464EU-8G
ab € 708,57*
Zubehör
QNAP
TS-464U-8G
ab € 890,01*
Zubehör
QNAP
TS-464U-RP-8G
ab € 1.191,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.