Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF75267 Herst.-Nr.: DN-80066 EAN/GTIN: 4016032478683 |
| |
|
| | |
| 8 X 10/ 100 /1000 MBIT/S Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 8 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 4000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Nein | Stapelbar: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 25,27* | € 32,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,13* | € 32,35* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,80* | € 33,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,84* | € 33,10* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,36* | € 34,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|