Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10G PCIE NETWORK ADAPTER CARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
Artikel-Nr.:
     128-CF81731
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST10GSPEXNDP2
EAN/GTIN:
     0065030897693
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
10GBASE-T/NBASE-T PCIE LAN CARD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCI Express
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
Ethernet
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 310,77*
€ 345,60*
Frei Haus
ab € 302,81*
€ 347,79*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 337,31*
€ 372,87*
Frei Haus
ab € 339,13*
€ 376,29*
€ 6,90*
ab € 384,90*
€ 424,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,60*
€ 411,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.