Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG2700X 27IN IPS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
EIZO ColorEdge CG2700X Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF83849
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CG2700X
EAN/GTIN:
     4995047063643
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
3840X2160 500CD/QM WIDE GAMUT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 2,90*
ab € 1.849,87*
€ 1.974,01*
Frei Haus
ab € 1.861,79*
€ 1.983,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.872,90*
€ 2.005,28*
€ 1,93*
ab € 1.878,21*
€ 2.013,08*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1.883,84*
€ 2.016,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,28*
€ 2.386,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,90*
€ 2.375,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,54*
€ 2.315,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,83*
€ 2.273,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,90*
€ 2.228,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.