Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF87038 Herst.-Nr.: 1153300120 EAN/GTIN: 4007123211210 |
| |
|
| | |
| BLACK PRIMERA-LINE 2M PROTECTIVE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Anzahl der AC-Ausgänge: | 10 AC-Ausgänge | Kabellänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste brennenstuhl 10-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 10,668* | € 14,248* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 10,65* | € 14,47* | | | | | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,11* | € 15,24* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 11,82* | € 15,71* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,98* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|