Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRAMANTE GREENLANDGALAXY S23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF89268
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GLSSNIBL1724
EAN/GTIN:
     5711428017246
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
NIGHT BLACK
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Samsung
Material:
Recycelbarer Kunststoff
Maximale Bildschirmgröße:
6.1 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 8,12*
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 12,32*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 16,291*
€ 17,291*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.