Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF RTX 3060 TWIN EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Zotac GeForce RTX 306 Twin Edge NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     128-CF92226
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-A30630E-10M
EAN/GTIN:
     4895173626500
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
8GB GDDR6 3XDP HDMI 1777MHZ
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CTLR
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
GPU:
GeForce RTX 3060
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
Kühlung:
Aktiv
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.