Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDE5530 55IN LED 3840X2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Viewsonic CDE5530 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CG08830
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE5530
EAN/GTIN:
     0766907017472
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
450NITS 1200:1 HDMI USB-C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
450 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 600,99*
€ 652,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 612,34*
€ 661,68*
2 Tage
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 612,39*
€ 662,98*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 613,58*
€ 664,92*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 680,69*
€ 733,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,28*
€ 776,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,15*
€ 772,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,31*
€ 764,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,28*
€ 752,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.