Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-PORT GIGABIT POE+ SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
TRENDnet TPE-TG160g 16-Port PoE+ Switch GREENnet Gigabit 246W
Artikel-Nr.:
     128-CG18416
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG160G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
SMART FANS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 211,98*
€ 6,78*
ab € 184,58*
€ 215,68*
Lager 128
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 219,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,81*
€ 224,28*
€ 3,50*
ab € 198,60*
€ 229,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG182
ab € 172,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.