Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG29133 Herst.-Nr.: D31978-RPET EAN/GTIN: 7640186417433 |
| |
|
| | |
| 13-14.1IN LIGHT GREY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Etui-Typ: | Kosmetiktasche | Markenkompatibilität: | Universal | Material: | Polyester | Maximale Bildschirmgröße: | 14.1 " | Produkthauptfarbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Cityshopper, Filztragetasche, Shopper, Shoppertasche, Shoppingbag, Strand-Tasche, Strandtasche, dicota laptoptaschen, shopper, notebooktaschen grau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 33,67* | € 44,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,18* | € 45,28* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,49* | € 45,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,13* | € 46,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,12* | € 48,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|