Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27IN QHD FRAMELESS IPS MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG2756V-2K LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG30257
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2756V-2K
EAN/GTIN:
     0766907018967
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
WEBCAM HDMI DIPSPLAYPORT IN USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 359,28*
2 Tage
2
€ 1,00*
ab € 360,62*
€ 365,88*
€ 6,78*
ab € 361,91*
€ 367,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,34*
€ 367,73*
Frei Haus
ab € 362,95*
€ 368,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.