Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG31109 Herst.-Nr.: KF560C36BBEAK2-64 EAN/GTIN: 0740617331882 |
| |
|
| | |
| (KIT OF 2) FURY BEAST RGB EXPO Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 64 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 2 x 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 64gb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 172,67* | € 198,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 176,68* | € 201,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,26* | € 202,32* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 180,63* | € 203,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,00* | ab € 180,68* | € 204,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|