Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-CG31518 Herst.-Nr.: TS512GMTE400S EAN/GTIN: 0760557861171 |
| |
|
|  |  |
 | GEN3X4 NVME 3D TLC DRAM-LESS Weitere Informationen:  |  | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Hardwareverschlüsselung: | Nein | Komponente für: | PC | NVMe: | Ja | Schnittstelle: | PCI Express | Speichertyp: | 3D NAND | SSD Speicherkapazität: | 512 GB | SSD-Formfaktor: | M.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 38,81* | € 51,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 39,63* | € 52,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 40,56* | € 53,32* |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,93* | € 53,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,58* | € 56,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|