Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E22 G5 21.5IN FHD 1920X1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
HP E-Series E22 G5 FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     128-CG35004
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4E8AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196786298073
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
250CD HDMI DP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 9,50*
ab € 120,28*
€ 148,68*
Lager 128
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 152,58*
€ 3,50*
ab € 123,33*
€ 152,97*
€ 6,78*
ab € 124,18*
€ 153,23*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 124,37*
€ 154,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.