Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK SPIN513 CP513-2H-K5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Spin CP513-2H-K52A MediaTek Kompanio 1380 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Spin CP513-2H-K52A MediaTek Kompanio 1380 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Spin CP513-2H-K52A MediaTek Kompanio 1380 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Acer Spin CP513-2H-K52A MediaTek Kompanio 1380 Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG42483
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KBPEG.002
EAN/GTIN:
     4711121229091
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
13.5IN MEDIATEK 8G/128GB CHROMEO
Weitere Informationen:
System:
MTEK
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
2256 x 1504 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Gewicht:
1300 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Prozessorfamilie:
MediaTek
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 566,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,73*
€ 730,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,09*
€ 727,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,53*
€ 720,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,56*
€ 711,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,57*
€ 674,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,60*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 226,74*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,81*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.