Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEBOOK 511 C736-TCO-P9Y6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer C736-TCO-P9Y6 Intel® N N200 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Acer C736-TCO-P9Y6 Intel® N N200 Chromebook 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR5-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG42487
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KD8EG.004
EAN/GTIN:
     4711121437359
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
11.6IN INTEL N200 4/64GB CHROMEO
Weitere Informationen:
System:
N200
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
11.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 912 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Gewicht:
1350 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Chromebook
Prozessorfamilie:
Intel® N
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
4 GB
Speichermedien:
eMMC
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 377,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,87*
€ 507,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 425,44*
€ 506,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 411,81*
€ 490,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,38*
€ 488,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,11*
€ 448,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,18*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,34*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,27*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,71*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,60*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,10*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,87*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 226,74*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,81*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,47*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.