Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMT-14 PORT.TOUCH MONITOR 14IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Verbatim 49591 Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG43686
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49591
EAN/GTIN:
     0023942495918
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
FULL HD 1080P METAL HOUSING
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Medizinisch
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 139,90*
€ 169,92*
€ 6,78*
ab € 143,83*
€ 173,93*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 145,34*
€ 175,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 147,37*
€ 177,80*
Lager 128
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 235,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.