Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR5-4800MT/S ECC MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTL-TS548E-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Kingston Technology KTL-TS548E-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CG43914
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TS548E-32G
EAN/GTIN:
     0740617334432
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 151,68*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 160,06*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 160,96*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 259,34*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.