Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16B1P3302D 39.6CM 15.6IN IPS TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips 3000 series 16B1P3302D/00 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CG44078
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16B1P3302D/00
EAN/GTIN:
     8712581799526
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
1920X1080 700:1 250 CD/M2 16.9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 203,78*
€ 228,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 202,39*
€ 228,04*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 228,63*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 228,72*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,56*
€ 234,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.