Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG59130 Herst.-Nr.: PA03740-B501 EAN/GTIN: 4939761309021 |
| |
|
| | |
| A4 DOCUMENT SCANNER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PERP | Eingebautes Display: | Ja | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Maximale Scan-Abmessung: | 304.8 x 5588 mm | Scanner-Typ: | ADF + Scanner mit manueller Zuführung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.511,50* | € 3.541,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.603,10* | € 3.633,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.633,49* | € 3.659,84* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.635,95* | € 3.664,99* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 3.661,79* | € 3.691,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|