Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG67304 Herst.-Nr.: KCP552SD8-32 EAN/GTIN: 0740617332438 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 262-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 32 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 32 GB | Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 32 gb hyperx sodimm, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 32gb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,43* | € 95,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,09* | € 101,25* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,69* | € 101,99* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 81,60* | € 103,13* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 81,91* | € 103,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|