Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25M2N5200P 25IN IPS 1920X1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Philips Evnia 5000 25M2N5200P/00 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG79496
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     25M2N5200P/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
0.5MS 16.9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Grau
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 184,58*
€ 188,24*
€ 3,50*
ab € 192,36*
€ 196,12*
€ 6,78*
ab € 192,27*
€ 196,13*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 193,36*
€ 197,45*
Lager 128
Frei Haus
ab € 219,26*
€ 222,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.