Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TB HDD SATA 6GBPS 7.2K 512N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 161-BBZP Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 161-BBZP Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CG85035
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBZP
EAN/GTIN:
     5397184822661
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN CABLED CUSTOMER KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 155,74*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 161,01*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.