Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TB HDD SATA 6GBPS 7.2K 512N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CG85038
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBZU
EAN/GTIN:
     5397184822678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN CABLED CUSTOMER KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,95*
€ 200,52*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 202,15*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 321,89*
€ 368,69*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.