Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG85113 Herst.-Nr.: KF548R36RBK4-128 EAN/GTIN: 0740617335507 |
| |
|
| | |
| DIMM (KIT OF 4) RENEGADE PRO PNP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 128 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 4 x 32 GB | Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 520,86* | € 572,87* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 555,31* | € 613,06* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 562,33* | € 617,32* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 564,19* | € 618,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 567,73* | € 621,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|