Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG85115 Herst.-Nr.: KF548R36RBK8-128 EAN/GTIN: 0740617335521 |
| |
|
| | |
| DIMM (KIT OF 8) RENEGADE PRO PNP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR5 | Komponente für: | PC | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 128 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 8 x 16 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 591,59* | € 602,16* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,64* | € 645,96* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 641,06* | € 651,68* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,95* | € 652,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 643,24* | € 653,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|