Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CH00888 Herst.-Nr.: TS500GESD380C EAN/GTIN: 0760557861829 |
| |
|
| | |
| 3.2 GEN 2 TYPE C Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | EXT | Hardwareverschlüsselung: | Ja | NVMe: | Nein | Passwortschutz: | Ja | Produktfarbe: | Grün | SSD Speicherkapazität: | 500 GB | Thunderbolt-Technologie: | Nein | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | USB 3.2 Gen 2x2 | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 500gb, internes ssd, interne ssd 500gb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 66,92* | € 86,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 67,05* | € 86,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 67,81* | € 87,87* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,15* | € 90,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 70,68* | € 91,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|