Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z4 G5 W3-2425 4.2 6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W w3-2425 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CH01552
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8E9EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497323160
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
2X32GB 1TB W11P A4000
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
GR
Format:
SYST
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Arbeitsstation
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® W
Separater Grafikadapter:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.032,87*
€ 3.207,70*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.044,55*
€ 3.218,88*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 3.038,59*
€ 3.228,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.113,39*
€ 3.305,28*
€ 1,93*
ab € 3.136,80*
€ 3.332,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,88*
€ 3.830,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.200,65*
€ 3.808,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.112,09*
€ 3.703,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.060,96*
€ 3.642,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.044,55*
€ 3.623,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 21,53*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,16*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 20,75*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,69*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,15*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,43*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,03*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 24,96*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,57*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,47*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,89*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 41,14*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,07*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.