Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z4 G5 W5-2445 4.4 10C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z4 G5 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CH01553
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8E4EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197497323139
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
2X32GB 1TB W11P A4500
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
GR
Format:
SYST
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Arbeitsstation
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® W
Separater Grafikadapter:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 3.697,46*
€ 3.909,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.719,79*
€ 3.922,78*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 3.719,73*
€ 3.933,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3.815,47*
€ 4.052,25*
€ 1,93*
ab € 3.824,59*
€ 4.060,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.922,78*
€ 4.668,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.899,25*
€ 4.640,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.790,72*
€ 4.510,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.732,08*
€ 4.441,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.719,79*
€ 4.426,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,27*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.