Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CH01955 Herst.-Nr.: PA700W EAN/GTIN: 0766907019995 |
| |
|
| | |
| 4500AL 3D COMPATIBLE TR1.544-1 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PROJ | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | DVI Anschluss: | Nein | Geräuschpegel: | 34 dB | Gewicht: | 2700 g | Kontrastverhältnis: | 12500:1 | Lebensdauer der Lichtquelle: | 4000 h | native Auflösung des Projektors: | WXGA (1280x800) | Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | Projektorhelligkeit: | 4500 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Lampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 342,54* | € 399,38* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,43* | € 399,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,53* | € 405,26* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 345,51* | € 405,29* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 347,38* | € 406,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|