Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR5-4800MT/S ECC REG 2RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTD-PE548D8-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Kingston Technology KTD-PE548D8-32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CH04707
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTD-PE548D8-32G
EAN/GTIN:
     0740617336184
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
MODULE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 153,15*
1 Tag
64
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,92*
€ 162,50*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 163,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 136,08*
€ 164,06*
5 Tage
79
pro Stück
€ 1,00*
ab € 145,78*
€ 175,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.