Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4MP FULL-COLOR WI-FI PAN/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-WLAN-Pan/Tilt Netzwerkkamera
TP-Link VIGI 4MP Vollfarb-WLAN-Pan/Tilt Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     128-CH12219
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C540-W(4MM)
EAN/GTIN:
     4897098683798
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
TILT NETWORK CAMERA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
PoE
Ethernet/LAN:
Ja
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Black,White
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 2,90*
ab € 76,22*
€ 95,61*
3 Tage
15
€ 6,00*
ab € 76,23*
€ 95,63*
€ 6,78*
ab € 77,75*
€ 97,56*
Lager 128
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 99,24*
1 Tag
10
€ 7,50*
ab € 81,56*
€ 102,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.