Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4MP DOME NETWORK CAMERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link VIGI 4MP IR Dome Netzwerkkamera, 4mm Linse
TP-Link VIGI 4MP IR Dome Netzwerkkamera, 4mm Linse
Artikel-Nr.:
     128-CH12246
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240I(4MM)
EAN/GTIN:
     4897098688915
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
4 MM FIXED LENS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
PoE
Ethernet/LAN:
Ja
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Black,White
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 39,88*
€ 52,75*
€ 6,78*
ab € 40,68*
€ 53,77*
Lager 128
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 54,67*
€ 3,50*
ab € 53,87*
€ 70,61*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 58,70*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.