Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-32BZ30J1 4K 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Sony FW-32BZ30J1 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD WLAN 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor
Artikel-Nr.:
     128-CH14068
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-32BZ30J1
EAN/GTIN:
     4548736123984
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
BRAVIA 3000:1 300 CD/M2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
32 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
300 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 582,74*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 534,83*
€ 588,28*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,19*
€ 689,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.