Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CH32821 Herst.-Nr.: 1390007004 EAN/GTIN: 4007123662685 |
| |
|
| | |
| 10IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Anzahl der AC-Ausgänge: | 4 AC-Ausgänge | Kabellänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste versenkbar, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,101* | € 20,201* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,08* | € 20,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,75* | € 21,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,46* | € 22,17* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,85* | € 23,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|