Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMP414-53-759Q I7-1355U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P4 MP414-53-759Q Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P4 MP414-53-759Q Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") 2.2K 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CH93808
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VZTEG.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
14IN 16GB 512GB W11P BLACK
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
2240 x 1400 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1400 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 752,75*
€ 802,42*
€ 1,93*
ab € 751,84*
€ 806,10*
Frei Haus
ab € 761,39*
€ 814,64*
Lager 128
Frei Haus
ab € 770,72*
€ 819,64*
Frei Haus
ab € 784,07*
€ 835,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,64*
€ 975,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,09*
€ 971,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,55*
€ 958,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,18*
€ 942,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,72*
€ 917,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,37*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,60*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,37*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,47*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,14*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,70*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,82*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,92*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.