Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR5 PC5-41600 288PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V74160032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5200 MHz
V7 V74160032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CH99661
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V74160032GBD
EAN/GTIN:
     5050914224349
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
5200MHZ DIMM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
5200 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 77,04*
€ 3,50*
ab € 83,30*
€ 91,89*
14 Tage
18
€ 6,29*
ab € 83,67*
€ 92,26*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 86,89*
€ 95,87*
€ 6,90*
ab € 118,27*
€ 130,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.