Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3652RK 65IN INTERAKTIVER 4K MUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3652RK 65IN INTERAKTIVER 4K MUL
Artikel-Nr.:
     128-CI03035
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1F0H03BW101
EAN/GTIN:
     5055387666610
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
370 CD/QM UHD ANDROID 11
Weitere Informationen:
System:
PC
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 938,43*
€ 996,93*
Lager 128
Frei Haus
ab € 985,85*
€ 1.045,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 990,43*
€ 1.054,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,86*
€ 1.244,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,43*
€ 1.244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,63*
€ 1.230,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,69*
€ 1.208,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,85*
€ 1.173,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.