Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT U3224KBA 31.5IN 79.94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-CI07113
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3224KBA
EAN/GTIN:
     5397184657140
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
6K ULTRASHARP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
6144 x 3456 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.935,97*
€ 2.054,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.930,93*
€ 2.054,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,15*
€ 2.060,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.947,39*
€ 2.067,64*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.982,70*
€ 2.102,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.054,31*
€ 2.444,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,41*
€ 2.430,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.992,95*
€ 2.371,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,59*
€ 2.333,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,93*
€ 2.297,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.