Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-PORT 10G MULTI-GIGABIT SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     128-CI12524
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SX105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 5-port poe switch
VERSION 3.0
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
32000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.