Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-55BZ35L 55INCH PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-55BZ35L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI18156
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-55BZ35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
BRAVIA LCD 550NIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
55 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
550 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 736,06*
€ 808,54*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 748,25*
€ 816,18*
€ 65,00*
ab € 866,49*
€ 943,16*
2 Tage
9
€ 1,00*
ab € 887,53*
€ 967,87*
Frei Haus
ab € 927,66*
€ 1.011,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,61*
€ 956,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,06*
€ 875,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.