Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-43BZ30L 43INCH PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-43BZ30L Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI18161
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-43BZ30L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
BRAVIA LCD 440NIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
440 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 523,72*
€ 585,18*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 526,53*
€ 591,60*
Frei Haus
ab € 662,69*
€ 737,60*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,18*
€ 696,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,71*
€ 672,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.