Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FW-50BZ30L/TM 50INCH PRO BRAVIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Sony FW-50BZ30L/TM Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 440 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI18172
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-50BZ30L/TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
LCD 440NIT W BRAVIA SUP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
50 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
440 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 625,02*
€ 700,39*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,73*
€ 707,50*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,39*
€ 833,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,99*
€ 822,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,17*
€ 790,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,02*
€ 743,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.