Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CI19488 Herst.-Nr.: 01849 EAN/GTIN: 4028778120917 |
| |
|
| | |
| IPHONE 15 PRO MAX Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Etui-Typ: | Cover | Markenkompatibilität: | Apple | Material: | Glass,Thermoplastic polyurethane (TPU) | Maximale Bildschirmgröße: | 6.7 " | Produktfarbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,20* | € 13,08* | | | | Lager 128 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,21* | € 13,09* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,55* | € 15,45* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 16,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|