Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS2400S 24IN 16:10 1920X1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2400S Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI33693
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2400S
EAN/GTIN:
     4995047066194
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Eizo Monitore
Bildschirm
WIDE IPS LCD 410 CD/SQM USB-C DI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
24.1 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:10
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 598,10*
€ 654,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 607,98*
€ 664,30*
€ 1,93*
ab € 609,16*
€ 664,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 616,06*
€ 674,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 629,89*
€ 684,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,65*
€ 814,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,16*
€ 808,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,41*
€ 802,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,77*
€ 787,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,89*
€ 749,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.