Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2590HSU-B5 24.5IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B5 Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI43012
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2590HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121922
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
1920X1080 400CD/M 1000:1 HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 188,45*
€ 4,50*
ab € 161,01*
€ 190,36*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 161,67*
€ 190,61*
€ 6,78*
ab € 162,86*
€ 191,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 192,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,46*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 30,01*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.