Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E274FL WHITE 27IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync E274FL Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E274FL Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E274FL Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E274FL Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
NEC MultiSync E274FL Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CI44018
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005870
EAN/GTIN:
     5028695125704
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Sharp-NEC Monitore (Alle)
W/LED 1920X1080 USB-C LAN DP HDM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 263,89*
6 Tage
472
€ 1,00*
ab € 251,04*
€ 285,20*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 271,36*
€ 309,25*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.