Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CI46923 Herst.-Nr.: TS512GESD310S EAN/GTIN: 0760557863274 |
| |
|
| | |
| 10GBPS TYPE C/A SILVER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Produktfarbe: | Silber | SSD Speicherkapazität: | 512 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, network hard drives |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,78* | € 58,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,48* | € 58,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 44,75* | € 59,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 44,55* | € 59,25* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,42* | € 61,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|